Ruban adhésif 3M 1007673, Longueur: 3 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Incolore
MOUSSE DOUBLE FACE ACRYLIQUE VHB 4910F 3MX19MM UC48
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1007673
Rubix :0168-8100227
Fabricant :7000072294
EAN :04046719813698

Résumé technique
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 3 m |
| Matière | acrylique (adhésif), film de polyéthylène (support) |
Détails articles : MOUSSE DOUBLE FACE ACRYLIQUE VHB 4910F 3MX19MM UC48
Points forts
Ce système de collage permanent simple et rapide se caractérise par une résistance élevée et une très grande durabilité, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur L'adhésif sensible à la pression adhère dès la mise en contact pour assurer une performance de collage immédiat Une fixation quasiment invisible aide à garder les surfaces lisses. La transparence masque même les bords Mousse 100 % acrylique conformable de couleur blanche et de 0,6 mm d'épaisseur, pour le collage de matériaux BES sans primaire. L'absorption des contraintes réduit les vibrations et les contraintes liées aux impacts L'absorption des contraintes réduit les vibrations et les contraintes liées aux impacts Est étanche contre l'eau, les moisissures et autres Élimine le besoin de primaire dans votre production, la gamme LSE permet d'augmenter votre productivité et de réduire l'utilisation de produits chimiques nocifs au sein de vos installations.
Applications
Collage de panneau sur cadre
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 19 mm |
|---|---|
| Longueur | 3 m |
| Matière | acrylique (adhésif), film de polyéthylène (support) |
| Epaisseur | 1 mm |
| Couleur | incolore |
| Type de bande | ruban adhésif double face |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
738,24 € HT
/ 48 unités
885,89 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours