Ruban adhésif 3M 5313625, Longueur: 25 m | Largeur: 6 mm | Couleur: Noir
Mastic Butyle Préformé 3M™ Scotch-Weld™ 5313
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :5313625
Rubix :0168-8002974
Fabricant :7000079781

Résumé technique
| Largeur | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Matière | caoutchouc synthétique |
Documents
Détails articles : RUBAN MASTIC PREFORME NOIR 5313 25 M X 6 MM UC10
Le mastic Scotch-Weld™ 5313 est un produit préformé à base d'élastomère synthétique, destiné à l'étanchéité et au collage de surfaces. Sa consistance auto-adhésive permanente lui permet de conserver ses propriétés après un vieillissement prolongé.
Caractéristiques :
Ce mastic préformé en rouleau présente une forte adhésivité, assurant une fixation immédiate sur le support sans maintien mécanique, y compris à la verticale et dans les angles aigus. Sa consistance souple facilite le pliage et l'application manuelle pour l'étanchéité et le colmatage de jonctions.
Auto-adhésif et prêt à l'emploi dès la pose, il ne nécessite aucune polymérisation et conserve ses propriétés après un vieillissement prolongé. Sous forte sollicitation en traction, la rupture intervient en cohésion du mastic plutôt qu'en perte d'adhésion sur le support, ce qui traduit une force d'adhésion supérieure à la résistance interne du matériau.
Le produit est disponible sous forme de profilés prédécoupés, dans plusieurs largeurs, longueurs et épaisseurs.
Spécifications :
- Couleur : noir.
- Base : élastomère synthétique (caoutchouc synthétique).
- Consistance : ruban caoutchouté préformé.
- Pourcentage de matières sèches : environ 99 %.
- Densité : environ 1,3.
- Dureté Shore A initiale : 5.
- Température d'application : de -30 °C à 80 °C.
- Température de service : de -29 °C à 100 °C.
- Flexibilité à basse température : non cassant à -29 °C.
- Résistance à l'arrachement verre/verre (avec primaire 5836) : 50 kPa après 24 h à 22 °C.
- Conditions de stockage recommandées : entre 15 °C et 30 °C.
- Stabilité au stockage : 12 mois sans perte de performances, à l'abri de la poussière et de l'humidité.
- Plusieurs largeurs disponibles : de 4 mm à 50 mm.
- Plusieurs longueurs disponibles.
- Épaisseur : 1 mm ou 2 mm.
Caractéristiques :
Ce mastic préformé en rouleau présente une forte adhésivité, assurant une fixation immédiate sur le support sans maintien mécanique, y compris à la verticale et dans les angles aigus. Sa consistance souple facilite le pliage et l'application manuelle pour l'étanchéité et le colmatage de jonctions.
Auto-adhésif et prêt à l'emploi dès la pose, il ne nécessite aucune polymérisation et conserve ses propriétés après un vieillissement prolongé. Sous forte sollicitation en traction, la rupture intervient en cohésion du mastic plutôt qu'en perte d'adhésion sur le support, ce qui traduit une force d'adhésion supérieure à la résistance interne du matériau.
Le produit est disponible sous forme de profilés prédécoupés, dans plusieurs largeurs, longueurs et épaisseurs.
Spécifications :
- Couleur : noir.
- Base : élastomère synthétique (caoutchouc synthétique).
- Consistance : ruban caoutchouté préformé.
- Pourcentage de matières sèches : environ 99 %.
- Densité : environ 1,3.
- Dureté Shore A initiale : 5.
- Température d'application : de -30 °C à 80 °C.
- Température de service : de -29 °C à 100 °C.
- Flexibilité à basse température : non cassant à -29 °C.
- Résistance à l'arrachement verre/verre (avec primaire 5836) : 50 kPa après 24 h à 22 °C.
- Conditions de stockage recommandées : entre 15 °C et 30 °C.
- Stabilité au stockage : 12 mois sans perte de performances, à l'abri de la poussière et de l'humidité.
- Plusieurs largeurs disponibles : de 4 mm à 50 mm.
- Plusieurs longueurs disponibles.
- Épaisseur : 1 mm ou 2 mm.
Points forts
- Fixation immédiate : limite les opérations de maintien pendant la pose, y compris en position verticale.
- Stabilité dans le temps : conserve ses propriétés après vieillissement, ce qui réduit les reprises d'étanchéité.
- Résistance en traction : la rupture en cohésion plutôt qu'en adhésion préserve la tenue du joint sous sollicitation.
- Choix dimensionnel étendu : plusieurs largeurs et épaisseurs couvrent différents besoins de colmatage.
- Tolérance climatique : la plage de température d'application et de service couvre des environnements extérieurs variés.
- Stabilité dans le temps : conserve ses propriétés après vieillissement, ce qui réduit les reprises d'étanchéité.
- Résistance en traction : la rupture en cohésion plutôt qu'en adhésion préserve la tenue du joint sous sollicitation.
- Choix dimensionnel étendu : plusieurs largeurs et épaisseurs couvrent différents besoins de colmatage.
- Tolérance climatique : la plage de température d'application et de service couvre des environnements extérieurs variés.
Applications
Le mastic préformé 3M™ Scotch-Weld™ 5313 s'utilise pour l'étanchéité et le colmatage de jonctions sur des supports variés, notamment en carrosserie et vitrage automobile, où il a été historiquement développé pour la fixation de pare-brise. Son usage s'étend aux opérations d'assemblage nécessitant une tenue immédiate sans maintien mécanique prolongé, par exemple sur des panneaux ou des profilés en atelier.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 6 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Matière | caoutchouc synthétique |
| Couleur | noir |
| Type de bande | ruban d'étanchéité |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 250,20 € HT
/ 10 rouleaux
1 500,24 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours