Ruban adhésif 3M 946061, Longueur: 55 m | Largeur: 610 mm | Couleur: Incolore
Ruban à Transfert d'Adhésif F9460PC 3M™ VHB™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :946061
Rubix :0168-8003478
Fabricant :7100031031

Résumé technique
| Largeur | 610 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 m |
| Matière | adhésif acrylique haute température 100 (adhésif), papier kraft enduit de polyéthylène (couche primaire) |
Documents
Détails articles : RUBAN A TRANSFERT D'ADHESIF VHB 9460PC 55 M X 610 MM UC 1
Le ruban 3M™ VHB™ F9460PC est un ruban double face fin capable de se conformer à de multiples applications. Il se compose de l'adhésif 100MP en 50µ . Excellente performance de collage sur de nombreux matériaux à haute énergie de surface. Résistance aux produits chimiques, UV et solvants.
Le ruban transfert F9460PC se compose d'un adhésif acrylique 100MP de 50µ avec un protecteur kraft imprimé 3M de 105µ
Points forts
Ruban VHB™ transfert d'adhésif de 500µ alliant la finesse à un adhésif acrylique haute résistance pour un assemblage durable.;Pouvoir de maintien excellent à long terme avec un plus haut pouvoir d'adhésion que les adhésifs sensibles à la pression traditionnels. Remplace les rivets, le soudage par point, les adhésifs liquides et autes types d'attaches permanent utilisés dans la fabrication du métal ou les joints;Résistance court terme à la température jusqu'à 260°C. Résistance à la température de servce jusqu'à 149°C;Transparent et idéal pour une utilisation dans de nombreuses applications intérieures et extérieures, pour remplacer les rivets, les soudures par point, les adhésifs liquides et autres attaches permanentes;Résistance aux contraintes chimiques;Aérospatiale, Électroménager, Automobile, Tableau de bord pour fixation au raidisseur, Électronique, Fixation de circuit souple, Fixation de chauffage flexible, Assemblage industriel général, Fixation graphique, Usage industriel, Métallurgie, Fixation de plaques nominatives, Solaire, Transport;Version plus fine du ruban F9469PC
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 610 mm |
|---|---|
| Longueur | 55 m |
| Matière | adhésif acrylique haute température 100 (adhésif), papier kraft enduit de polyéthylène (couche primaire) |
| Epaisseur | 0,06 mm |
| Couleur | incolore |
| Type de bande | ruban adhésif textile / toilé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 673,21 € HT
/ rouleau
2 007,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours