Ruban adhésif 3M 549150, Longueur: 32.9 m | Largeur: 50.8 mm | Couleur: Gris
Ruban adhésif anti-adhérent 3M 5491
Voir les informations techniquesRéférences
3M :549150
Rubix :0168-8003041
Fabricant :7000001581
EAN :0021200161483

Détails articles : RUBAN EXTRUDE PTFE/SILICONE 5491 33 M X 50,8 MM G UC 6
Le ruban 3M 5461 a la propriété exceptionnelle d’allier une surface anti-adhérente à un coefficient de friction élevé ce qui le rend également antidérapant. Epaisseur 0,23mm.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50,8 mm |
|---|---|
| Longueur | 32,9 m |
| Matière | ptfe |
| Epaisseur | 0,13 mm |
| Couleur | gris |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
795,81 € HT
/ rouleau
954,97 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours