Ruban adhésif Tesa 51960-00001-11, Longueur: 25 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Incolore
Adhesif
Voir les informations techniquesRéférences
Tesa :51960-00001-11
Rubix :2251-8189393
EAN :4042448182838





Résumé technique
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Matière | film pp renforcé par tissu (support);acrylique tackifié (adhésif) |
Détails articles : RUBAN DF PP ADH. DIFFERENCIE 51960 50 MM X 25 M
Tesa® Professional 51960 est le ruban adhésif double face pour moquette à usage professionnel. Les faces adhésives du ruban adhésif double face pour moquettes offrent des forces d'adhésion différentes, ce qui signifie qu'il maintient les moquettes et les tapis en place en toute sécurité, mais qu'il peut également être retiré de la surface en dessous avec très peu de difficulté et sans laisser de résidus. Le ruban adhésif double face pour tapis peut être déchiré à la main et offre aux artisans un grand confort d'utilisation. Il se compose d'un film PP renforcé de fibres et d'une masse adhésive en acrylate. Ni l'humidité ni les produits chimiques faibles n'endommagent la bande adhésive.
Points forts
•Applications intérieures
Pour revêtements textiles et revêtements de sol résilients
Peut être utilisé sur de nombreuses surfaces
Collage des bords des revêtements de sol
Pour revêtements textiles et revêtements de sol résilients
Peut être utilisé sur de nombreuses surfaces
Collage des bords des revêtements de sol
Applications
Applications intérieures;Pour revêtements textiles et revêtements de sol résilients;Peut être utilisé sur de nombreuses surfaces;Collage des bords des revêtements de sol
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 25 m |
| Matière | film pp renforcé par tissu (support);acrylique tackifié (adhésif) |
| Epaisseur | 0,248 mm |
| Couleur | incolore |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
339,18 € HT
/ 6 rouleaux
407,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours