Ruban adhésif 3M 7000050131, Longueur: 33 m | Largeur: 25 mm | Couleur: Marron
Ruban Adhésif Tissu De Verre 5453 3M™
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7000050131
Rubix :0168-8003014
Fabricant :7000050131
EAN :0021200161605

Résumé technique
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | tissu de verre (support), silicone (adhésif) |
Détails articles : RUBAN PTFE TISSU VERRE SILICONE 5453 33 M X 25,4 MM BR UC 9
Son adhésif sensible à la pression silicone offre une surface anti-adhérente pour les machines d’empaquetage et de fermeture à chaud,
les appareils de repassage et de pressage. Par ailleurs, il aide à la gestion du bruit et à la prévention des bruits de grincements et claquements.
les appareils de repassage et de pressage. Par ailleurs, il aide à la gestion du bruit et à la prévention des bruits de grincements et claquements.
Points forts
Bonne résistance à l'humidité|| Bonne résistance à l'humidité;Bonne résistance en température de -70 à 205 C°|| Bonne résistance en température de -70 à 205 C°;Conformable pour épouser les formes des roulements et convoyeurs courbes|| Conformable pour épouser les formes des roulements et convoyeurs courbes;Enlèvement propre avec peu de trace d'adhésif, réduisant les opérations de nettoyage|| Enlèvement propre avec peu de trace d'adhésif, réduisant les opérations de nettoyage
Applications
Utilisé dans les procédés de thermo soudage et d'extrusion de plastique à chaud.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 25 mm |
|---|---|
| Longueur | 33 m |
| Matière | tissu de verre (support), silicone (adhésif) |
| Epaisseur | 0,21 mm |
| Couleur | marron |
| Type de bande | ruban adhésif textile / toilé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
410,53 € HT
/ rouleau
492,64 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours