Accessoire pour ligne de vie 3M AC202/03

Anti-chute sur corde COBRA

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :AC202/03
Rubix :0520-6002381
Fabricant :7100208174
EAN :03660570002117
ANTICHUTE COBRA EQUIPE AC202/03 SANGLE 20CM+MOUSQU. AJ565

Résumé technique

Type3m protecta pince de câble cobra 200 mm mousqueton 18 mm ac202/03

Documents

Détails articles : ANTICHUTE COBRA EQUIPE AC202/03 SANGLE 20CM+MOUSQU. AJ565


Anti-chute mobile sur corde de diamètre 12 à 14 mm avec came articulée. Fonction de blocage automatique ou manuelle pour travailler en retenue, verrouillage automatique à la fermeture, sangle d'extension 28 cm avec mousqueton automatique, corps en acier bichromaté, résistance à la rupture du système >15 kN.

Informations techniques


Attributs
Type3m protecta pince de câble cobra 200 mm mousqueton 18 mm ac202/03
335,88 € HT
/ unité
403,06 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours