Accessoire pour ligne de vie 3M 3620004
Ancrage à élingue en sangle étranglée
Voir les informations techniquesRéférences
3M :3620004
Rubix :2771-6292737
Fabricant :7010616018
EAN :00840779115952
Détails articles : ANCRAGE DELINGUE EN SANGLAGE 3M DBI-SALA, POLYESTER, 76CM,
Élingues d’ancrage en sangle nylon et acier galvanisé 3M™ Protecta®. Les élingues d’ancrage portables 3M en sangle nylon/acier galvanisé sont utilisées dans une grande variété d’applications. Beaucoup sont de type « choker », conçues pour offrir un moyen sûr et simple d’ancrer un dispositif de protection antichute à un emplacement en hauteur hors de portée normale. Nos sangles d’ancrage sont fabriquées à partir de matériaux de qualité offrant une grande résistance et une durabilité permettant de résister aux environnements les plus exigeants. Les connecteurs d’ancrage constituent la base de la plupart des systèmes de protection antichute, souvent négligés mais essentiels, car ils fixent solidement votre système au point d’ancrage. Le choix de l’ancrage dépend du type de travail effectué. Les ancrages sont vendus selon ce à quoi ils se connectent (général/polyvalent, acier, béton, toiture ou spécial), selon qu’ils sont fixes ou mobiles, et selon qu’ils sont permanents ou portables. Ils doivent tous être conformes à la norme EN 795
Points forts
•Portable et réutilisable
Conception compacte et légère
Recommandé pour une utilisation dans les secteurs de la construction, de l’industrie générale, de l’exploitation minière, du pétrole et du gaz, du transport, des services publics et de l’énergie éolienne
Ce matériel de sécurité est conçu pour être utilisé avec des équipements de protection individuelle (EPI) supplémentaires
Idéal pour une utilisation avec des systèmes antichute personnels avec lignes de vie auto-rétractables
Conception compacte et légère
La sangle en polyester / acier galvanisé est durable et polyvalente
La couleur visible de l’élingue en sangle est plus facile à repérer sur site
Le fourreau de protection en PVC aide à réduire l’usure par rapport à une élingue conventionnelle
Disponible en acier galvanisé
Conception compacte et légère
Recommandé pour une utilisation dans les secteurs de la construction, de l’industrie générale, de l’exploitation minière, du pétrole et du gaz, du transport, des services publics et de l’énergie éolienne
Ce matériel de sécurité est conçu pour être utilisé avec des équipements de protection individuelle (EPI) supplémentaires
Idéal pour une utilisation avec des systèmes antichute personnels avec lignes de vie auto-rétractables
Conception compacte et légère
La sangle en polyester / acier galvanisé est durable et polyvalente
La couleur visible de l’élingue en sangle est plus facile à repérer sur site
Le fourreau de protection en PVC aide à réduire l’usure par rapport à une élingue conventionnelle
Disponible en acier galvanisé
Informations techniques
Attributs
| Type | ancrage à élingue en sangle étranglée |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
39,46 € HT
/ unité
47,35 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours

