Mousqueton pour protection antichute 3M 2000023, Ouverture : 19 mm | Matière principale : Aluminium
Mousqueton autobloquant
Voir les informations techniquesRéférences
3M :2000023
Rubix :2771-6292503
Fabricant :7100311020

Détails articles : MOUSQUETON AUTOBLOQUANT 3M DBI-SALA AVEC GOUPILLE A ILLET
Mousqueton autobloquant 3M™ DBI-SALA® avec ouverture de doigt variable. Les connecteurs d’ancrage 3M sont fabriqués à partir de matériaux de qualité, offrant une grande résistance et une durabilité à toute épreuve pour supporter des environnements difficiles. Les connecteurs d’ancrage constituent la base de la plupart des systèmes de protection antichute, souvent négligés, mais essentiels car ils fixent solidement votre système à l’ancrage. Le choix de votre ancrage dépend du type de travail effectué. Les ancrages sont vendus selon ce à quoi ils se connectent (usage général/polyvalent, acier, béton, toiture ou spécialité), selon qu’ils sont fixes ou mobiles, et selon qu’ils sont permanents ou portables. Ils doivent tous fournir un point d’attache sûr pour un système d’arrêt des chutes individuel complet et être capables de supporter une charge de 5 000 lb (22 kN) ou de satisfaire aux critères OSHA d’un facteur de sécurité de 2 pour 1
Points forts
•Conception compacte et facile à utiliser
Mousqueton en acier ou en aluminium avec ouverture de doigt variable
Polyvalence de fixation aux systèmes de protection antichute
Résistant à la corrosion
Disponible en plusieurs tailles et formes
Recommandé pour les applications minières, pétrolières et gazières, les services publics, l’énergie éolienne et les applications industrielles générales
Conforme aux exigences de EN362 et ANSI/ASSP 359. 12-2019
Construction en acier ou en aluminium à haute résistance
Durable et léger
Mousqueton en acier ou en aluminium avec ouverture de doigt variable
Polyvalence de fixation aux systèmes de protection antichute
Résistant à la corrosion
Disponible en plusieurs tailles et formes
Recommandé pour les applications minières, pétrolières et gazières, les services publics, l’énergie éolienne et les applications industrielles générales
Conforme aux exigences de EN362 et ANSI/ASSP 359. 12-2019
Construction en acier ou en aluminium à haute résistance
Durable et léger
Informations techniques
Attributs
| Ouverture | 19 mm |
|---|---|
| Matière principale | aluminium |
| Matière | aluminium |
| Capacité de charge | 191 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,21 € HT
/ unité
57,85 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours