Moufle anti-chaleur EDC Protection E4002-104, Taille : 04 | Matière principale : Para-Aramid | Longueur : 400 mm
Moufles bouclette para-aramide avec manchette cuir
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EDC Protection :E4002-104
Rubix :3768-6169023


Résumé technique
| Taille | 4 |
|---|---|
| Longueur | 400 mm |
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 4444xx |
Documents
Détails articles : MOUFLE ARAMIDE BOUCLETTE
Paire de moufles en bouclette para-aramide. Manchettes en cuir. Doublure interne en molleton de laine. Assemblage en fil Kevlar®. Déclinaison possible avec des manchettes cuir croûte traité RHT (Résistant Hautes Températures).
Normes : EN388_354X ; EN407_4444XX
Normes : EN388_354X ; EN407_4444XX
Informations techniques
Attributs
| Taille | 4 |
|---|---|
| Longueur | 400 mm |
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 4444xx |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 500 °C |
| Matière principale | para-aramid |
| Niveau de résistance à la coupure | x |
| Revêtement des gants | cuir |
| Matière | bouclette para-aramide |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,26 € HT
/ paire
108,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours