Moufle anti-chaleur EDC Protection E4035205, Taille : 10/11 | Matière principale : Textile | Longueur : 500 mm
Moufle anti chaleur Pyromica®
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
EDC Protection :E4035205
Rubix :3768-6023237


Résumé technique
| Taille | 10/11 |
|---|---|
| Longueur | 500 mm |
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 44x4xx |
Documents
Détails articles : MOUFLE PYROMICA PROBAN 50CM 3558 INTERCALAIRE SILICE DOUB.40CM
Réalisée en tissu de verre Pyromica®.
Isolation interne par une nappe réfractaire de 5 mm + deux écrans aluminisés + drap de laine ignifugé + doublure coton ignifuge Probant®.
Normes EN 388 : 3X4X - EN 407 : 44X4XX.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10/11 |
|---|---|
| Longueur | 500 mm |
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 44x4xx |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 500 °C |
| Matière principale | textile |
| Niveau de résistance à la coupure | 4 |
| Revêtement des gants | sans |
| Matière | tissu de verre pyromica |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
241,61 € HT
/ paire
289,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours