Moufle anti-chaleur Lebon MKRHT/A, Taille : 10 | Matière principale : Kermel
Moufle MKRHT/A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lebon :MKRHT/A
Rubix :7520-6025414
Fabricant :MKRHT/A

Résumé technique
| Taille | 10 |
|---|---|
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 3 |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 350 °C |
Documents
Détails articles : MOUFLE 100PC KERMEL MKRHT/A T10 DOUBLE MANCH. CROUTE 15CM UE5
Moufle en bouclette 100% Kermel doublé,e d'un feutre 100% laine, manchette de 15 cm en croû,te de bovin traité,e anti-chaleur. Coutures en fil 100% para-aramide.
Applications
Industrie métallurgique, de fabrication et de modification du verre et du caoutchouc, industrie mécanique et de maintenance industrielle.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 10 |
|---|---|
| Niveau de performance thermique (EN 407) | 3 |
| Résistance à la chaleur des contacts (EN 407) | 350 °C |
| Matière principale | kermel |
| Niveau de résistance à la coupure | 5 |
| Conditionnement | 10 |
| Matière | laine |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
332,00 € HT
/ 5 paires
398,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h