Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo MUC-25

Montage sur profilé MUC

Voir les informations techniques
Références
Festo :MUC-25
Rubix :0326-2573235
Fabricant :531753
EAN :4052568085995
FIXATION DE PROFIL MUC-25
Résumé technique
Typemontage sur profilé
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FIXATION DE PROFIL MUC-25


Fixation de profil MUC-25 Pour les entraînements linéaires DGC et DGCI. Encombrement=25, Position de montage=Indifférente, Classification de résistance à la corrosion CRC=2, Poids du produit=113 g, Remarque sur les matériaux=(* Sans cuivre ni PTFE, * Conforme à la directive RoHS)

Informations techniques


Attributs
Typemontage sur profilé
Raccordement 125 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
80,74 HT
/ unité
96,89 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours