Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo EAML-62-5,8-62

Bague

Voir les informations techniques

Références

Festo :EAML-62-5,8-62
Rubix :0326-9113143
Fabricant :558032
EAN :4052568096687
BAGUE CENTRAGE EAML-62-5,8-62

Résumé technique

Typeanneau de centrage eaml

Détails articles : BAGUE CENTRAGE EAML-62-5,8-62


Bague de centrage EAML-62-5,8-62 Diamètre de support 1=62 mm, Position de montage=indifférent, Température de stockage=-25 - 60 °C, Humidité relative de l'air=0 - 95 %, Température ambiante=-10 - 60 °C

Informations techniques


Attributs
Typeanneau de centrage eaml
142,63 HT
/ unité
171,16 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours