Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo FNC-50

Montage sur bride FNC

Voir les informations techniques

Références

Festo :FNC-50
Rubix :0326-2180723
Fabricant :174378
EAN :4052568013936
BRIDE MF1 ACIER VERIN ISO D50 AVANT ARRIERE

Résumé technique

Typefixation de la bride
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : BRIDE MF1 ACIER VERIN ISO D50 AVANT ARRIERE


Fixation par flasque FNC-50 Taille=50, Conforme à la norme=ISO 15552 (jusqu'à ce jour également VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290), Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Température ambiante=-40 - 150 °C, Poids du produit=536 g

Informations techniques


Attributs
Typefixation de la bride
Raccordement 150 mm
44,51 € HT
/ unité
53,41 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours