Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo CRFK-M20X1,5
Accouplement
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CRFK-M20X1,5
Rubix :0326-2561925
Fabricant :2545677
EAN :4052568254650
Détails articles : ACCOUPLEMENT ARTICUL E CRFK-M20X1 1,5
Accouplement articulé CRFK-M20X1,5 Taille=M20x1,5, Classe de résistance à la corrosion KBK=4, Température ambiante=-20 - 100 °C, Poids du produit=1280 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)
Informations techniques
Attributs
| Type | flexocoupleur |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,58 € HT
/ unité
315,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours