Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire Festo DAMF-F7-20
Fixation
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :DAMF-F7-20
Rubix :0326-2563473
Fabricant :1405193
EAN :4052568105730
Détails articles : FIXATION PAR FLASQUE DAMF-F7-20
Fixation par flasque DAMF-F7-20 Taille=20, Classe de résistance à la corrosion KBK=1, Température ambiante=-10 - 80 °C, Poids du produit=119 g, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS)
Informations techniques
Attributs
| Type | raccord à bride |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
65,39 € HT
/ unité
78,47 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours