Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC Y-G05SUS
Pin
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :Y-G05SUS
Rubix :0338-2099839
Fabricant :Y-G05SUS
EAN :3618036494785
Documents
Détails articles : CHAPE DE TIGE ACIER AXE/CIRCLIPS FEM M18X1,5
La série CG5-S est une série de vérins en acier inox utilisant une graisse pour les machines de transformation des aliments satisfaisant les standards de la FDA. La série CG5-S peut être démontée pour remplacer les joints ce qui permet de prolonger la durée de service du vérin. Toutes les pièces externes sont en acier inox. Les surfaces des fixations de montage ont été polies électrolytiquement, ce qui les rend plus souples pour éviter l'agglomération de liquides ou de corps étrangers. Des bouchons pour les raccords taraudés non-utilisés sont fournis pour éviter l'agglomération de résidus dans les raccords.
Y-g05sus
Informations techniques
Attributs
| Type | pin |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,11 € HT
/ unité
74,53 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours