Lunettes-masque Lux-Optical 60590, Revêtement des verres : Sans | Teinte oculaires : Incolore
Monolux
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lux-Optical :60590
Rubix :4886-6035692
EAN :3435241605900

Documents
Détails articles : LUNETTE MONOLUX ACETATE INCOLORE MONTURE PVC SOUPLE UE10
Oculaire unique en polycarbonate, corps du masque flexible en PVC avec orifices d’aérations, poids 60g, élastique de serrage, textile ajustable, pont : 51 mm.
Points forts
Souplesse et aération, élastique de serrage ajustable, adaptation aux contours du visage, optique classe 1, résistance aux impacts lancés à 120m/s et à températures extrêmes, utilisable par-dessus des lunettes, correctives, traitement anti-UV.
Informations techniques
Attributs
| Revêtement des verres | sans |
|---|---|
| Teinte oculaires | incolore |
| Poids | 23 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,70 € HT
/ 10 unités
46,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours
