Capteur électromécanique Festo MLO-POT-225-LWG

MLO-POT-LWG Encodeur de déplacement

Voir les informations techniques

Références

Festo :MLO-POT-225-LWG
Rubix :0326-2574057
Fabricant :152645
EAN :4052568117610
SYSEME DE MESURE DE DEPLACEMEN T MLO-POT-225-LWG

Résumé technique

Matièrealliage d'aluminium corroyé, acier, aluminium moulé sous pression, plastique
Typesystème de mesure de la position
Tension, min.10 V
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : SYSEME DE MESURE DE DEPLACEMEN T MLO-POT-225-LWG


Système de mesure MLO-POT-225-LWG analogique, à mesure absolue de déplacement, course utile électrique 225 mm, pour contrôleur d'axe SPC-100 Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Principe de mesure du système de mesure=analogique, Température ambiante=-30 - 100 °C, Courant de boucle recommandé=< 1 µA, Courant de boucle max. transitoire=10 mA
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrealliage d'aluminium corroyé, acier, aluminium moulé sous pression, plastique
Typesystème de mesure de la position
Tension, min.10 V
Tension, max.42 V
1 090,82 € HT
/ unité
1 308,98 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours