Capteur électromécanique Festo SDE5-D10-O-Q4E-P-M8

Capteur de pression SDE5

Voir les informations techniques

Références

Festo :SDE5-D10-O-Q4E-P-M8
Rubix :0326-2250689
Fabricant :527466
EAN :4052568162603
CAPTEUR DE PRESSION SDE5-D10-O-Q4E-P-M8

Résumé technique

Matièrepa, pom renforcé
Typecapteur de pression
Tension, min.15 V
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAPTEUR DE PRESSION SDE5-D10-O-Q4E-P-M8


Capteur de pression SDE5-D10-O-Q4E-P-M8 Avec version connecteur M8. Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=Conforme RoHS, Grandeur mesurée=Pression relative, Méthode de mesure=Capteur de pression piézorésistif

Informations techniques


Attributs
Matièrepa, pom renforcé
Typecapteur de pression
Tension, min.15 V
Tension, max.30 V
128,05 HT
/ unité
153,66 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours