Capteur électromécanique Festo MLO-POT-450-LWG
MLO-POT-LWG Encodeur de déplacement
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :MLO-POT-450-LWG
Rubix :0326-2574054
Fabricant :152648
EAN :4052568117641

Résumé technique
| Matière | alliage d'aluminium forgé, acier, aluminium moulé sous pression, plastique |
|---|---|
| Type | codeur de déplacement |
| Tension, min. | 10 V |
Détails articles : SYSEME DE MESURE DE DEPLACEMEN T MLO-POT-450-LWG
Système de mesure MLO-POT-450-LWG analogique, à mesure absolue de déplacement, course utile électrique 450 mm, pour contrôleur d'axe SPC-100 Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Principe de mesure du système de mesure=analogique, Température ambiante=-30 - 100 °C, Courant de boucle recommandé=< 1 µA, Courant de boucle max. transitoire=10 mA
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Matière | alliage d'aluminium forgé, acier, aluminium moulé sous pression, plastique |
|---|---|
| Type | codeur de déplacement |
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 42 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 382,03 € HT
/ unité
1 658,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours