Capteur électromécanique Festo SDE5-V1-O-Q4-P-M8
Capteur de pression SDE5
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SDE5-V1-O-Q4-P-M8
Rubix :0326-2577225
Fabricant :527457
EAN :4052568162542

Résumé technique
| Matière | pa, pom renforcé |
|---|---|
| Type | capteur de pression |
| Tension, min. | 15 V |
Détails articles : CAPTEUR DE PRESSION SDE5-V1-O-Q4-P-M8
Capteur de pression SDE5-V1-O-Q4-P-M8 Pour le vide, avec version connecteur M8. Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=Conforme RoHS, Grandeur mesurée=Pression relative, Méthode de mesure=Capteur de pression piézorésistif
Informations techniques
Attributs
| Matière | pa, pom renforcé |
|---|---|
| Type | capteur de pression |
| Tension, min. | 15 V |
| Tension, max. | 30 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,94 € HT
/ unité
115,13 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours