Capteur électromécanique Festo SDE5-V1-O-Q4E-P-M8

Capteur de pression SDE5

Voir les informations techniques

Références

Festo :SDE5-V1-O-Q4E-P-M8
Rubix :0326-2577224
Fabricant :527460
EAN :4052568162566
CAPTEUR DE PRESSION SDE5-V1-O-Q4E-P-M8

Résumé technique

Matièrepa, pom renforcé
Typecapteur de pression
Tension, min.15 V
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAPTEUR DE PRESSION SDE5-V1-O-Q4E-P-M8


Capteur de pression SDE5-V1-O-Q4E-P-M8 Pour le vide avec version fiche mâle M8. Autorisation=(* Marque RCM, * Reconnu c UL us (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Remarque sur les matériaux=Conforme à la directive RoHS, Grandeur mesurée=Pression relative, Méthode de mesure=Capteur de pression piézorésistif

Informations techniques


Attributs
Matièrepa, pom renforcé
Typecapteur de pression
Tension, min.15 V
Tension, max.30 V
94,17 € HT
/ unité
113,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours