Capteur électromécanique Festo SDE5-D10-O-Q6-P-M8

Capteur de pression SDE5

Voir les informations techniques

Références

Festo :SDE5-D10-O-Q6-P-M8
Rubix :0326-2473627
Fabricant :527464
EAN :4052568162597
CAPTEUR DE PRESSION SDE5-D10-O-Q6-P-M8

Résumé technique

Matièrepa, pom renforcé
Typecapteur de pression
Tension, min.15 V
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAPTEUR DE PRESSION SDE5-D10-O-Q6-P-M8


Capteur de pression SDE5-D10-O-Q6-P-M8 Avec version fiche mâle M8. Autorisation=(* Marque RCM, * Reconnu c UL us (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Remarque sur les matériaux=Conforme à la directive RoHS, Grandeur mesurée=Pression relative, Méthode de mesure=Capteur de pression piézorésistif

Informations techniques


Attributs
Matièrepa, pom renforcé
Typecapteur de pression
Tension, min.15 V
Tension, max.30 V
95,96 € HT
/ unité
115,15 € TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours