Capteur électromécanique Festo SDE5-V1-O-Q6E-P-M8
Capteur de pression SDE5
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SDE5-V1-O-Q6E-P-M8
Rubix :0326-2470183
Fabricant :527461
EAN :4052568162573

Résumé technique
| Matière | pa, pom renforcé |
|---|---|
| Type | capteur de pression |
| Tension, min. | 15 V |
Détails articles : CAPTEUR DE PRESSION SDE5-V1-O-Q6E-P-M8
Capteur de pression SDE5-V1-O-Q6E-P-M8 Pour le vide avec version fiche mâle M8. Autorisation=(* Marque RCM, * Reconnu c UL us (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Remarque sur les matériaux=Conforme à la directive RoHS, Grandeur mesurée=Pression relative, Méthode de mesure=Capteur de pression piézorésistif
Informations techniques
Attributs
| Matière | pa, pom renforcé |
|---|---|
| Type | capteur de pression |
| Tension, min. | 15 V |
| Tension, max. | 30 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
110,09 € HT
/ unité
132,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours