Références
Festo :MLO-POT-300-TLF
Rubix :0326-2203411
Fabricant :152626
EAN :4052568117504

Résumé technique
| Matière | alliage d'aluminium corroyé, acier, aluminium moulé sous pression, plastique |
|---|---|
| Type | système de mesure de déplacement |
| Tension, min. | 10 V |
Détails articles : SYSTEME DE MESURE MLO-POT-300- TLF 152626
Système de mesure MLO-POT-300-TLF Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Principe de mesure du système de mesure=analogique, Température ambiante=-30 - 100 °C, Courant de boucle recommandé=< 1 µA, Courant de boucle max. transitoire=10 mA
Informations techniques
Attributs
| Matière | alliage d'aluminium corroyé, acier, aluminium moulé sous pression, plastique |
|---|---|
| Type | système de mesure de déplacement |
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 42 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
639,27 € HT
/ unité
767,12 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours