Capteur électromécanique Festo MLO-POT-360-TLF

MLO-POT-TLF Système de mesure de déplacement

Voir les informations techniques

Références

Festo :MLO-POT-360-TLF
Rubix :0326-2574062
Fabricant :152627
EAN :4052568117511
SYSEME DE MESURE DE DEPLACEMEN T MLO-POT-360-TLF

Résumé technique

Matièrealliage d'aluminium forgé, acier, aluminium moulé sous pression, plastique
Typecodeur de déplacement
Tension, min.10 V
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : SYSEME DE MESURE DE DEPLACEMEN T MLO-POT-360-TLF


Système de mesure MLO-POT-360-TLF Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Principe de mesure du système de mesure=analogique, Température ambiante=-30 - 100 °C, Courant de boucle recommandé=< 1 µA, Courant de boucle max. transitoire=10 mA

Informations techniques


Attributs
Matièrealliage d'aluminium forgé, acier, aluminium moulé sous pression, plastique
Typecodeur de déplacement
Tension, min.10 V
Tension, max.42 V
682,56 € HT
/ unité
819,07 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours