Miroir d'inspection Mob 9602300001, Forme: Rond

Miroir Télescopique

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Mob :9602300001
Rubix :0146-5245132
EAN :3303809003430
MIROIR ORIENTABLE 30MM
Résumé technique
Formerond
Documents

Détails articles : MIROIR ORIENTABLE 30MM


Miroir orientable 30 mm orientable - longueur : 12-17 cm - diamètre du miroir : 30 mm.

Informations techniques


Attributs
Formerond
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,85 HT
/ unité
32,22 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h