Mon compte
Se connecter ou s'inscrire
Produits
Services et solutions
Catalogue Marques Exclusives
Trouver votre agence
Outillage & Métrologie
(21 162)
Entretien et réparation
(2 526)
Fixation et montage
(45 030)
Protection - Sécurité - Hygiène
(23 474)
Equipement
(9 532)
Usinage
(29 672)
Soudage
(1 776)
Transmission
(62 837)
Pneumatique et fluiditique
(30 532)
Déstockage
(1 993)
Nos Marques Exclusives
Les Essentiels
< Retour
Catégories RUBIX
Outillage & Métrologie
Outillage divers
Outillage divers
Outillage divers
Miroir d'inspection
MIROIR ORIENTABLE 344-2
Miroir d'inspection SAM 344-2
Miroir Orientable
Références
sam :
344-2
rubix :
0149-5010533
ean :
3272670351547
Résumé technique
Forme
Rond
Longueur
350
mm
Voir toutes les caractéristiques
Fiche technique
Détails articles
Informations techniques
Détails articles : MIROIR ORIENTABLE 344-2
Bras flexible avec miroir orientable de 0 à 180°.Longueur du flexible : 350mm
Informations techniques
Attributs
Poids
0.25
Forme
Rond
Longueur
350
mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Ajouter aux favoris
CONNECTEZ-VOUS POUR BÉNÉFICIER DE VOS PRIX
65,75
€
HT
/
unité
78,90
€
TTC
En stock; expédié sous 24/48hrs