Miroir d'inspection Facom 834B.RTIM, Forme: Rond | Longueur: 850 mm
834B.RTI - Miroirs télescopiques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :834B.RTIM
Rubix :0139-5279976
EAN :3662424036255

Documents
Détails articles : MIROIR TELESCOPIQUE GROSSISSANT 834B.RTIM
Le miroir télescopique Facom série 834B est un outil de contrôle visuel conçu pour faciliter l'inspection des zones difficiles d'accès comme les berceaux moteurs. Il offre une bonne visibilité même dans les environnements sombres grâce à sa petite LED d'éclairage.
Caractéristiques :
Ce miroir télescopique est un outil ergonomique pensé pour offrir une grande facilité d'utilisation au quotidien. Son manche en plastique résistant aux solvants comme le Skydrol ou le gasoil garantit une excellente durabilité, même dans les environnements souillés aux hydrocarbures. La tige télescopique permet d'ajuster la longueur pour atteindre facilement les zones cachées ou confinées, sans effort. La glace en verre résistant aux rayures assure une image claire et précise sur la durée, tandis qu'une pièce plastique moulée autour du verre protège les pièces environnantes contre tout contact accidentel. L'articulation du miroir, réglable et blocable par vis, permet d'adapter l'angle de vue selon la position de travail. La lumière LED montée sur le cadre du miroir permet de mettre en lumière la zone observée.
Spécifications :
- Marque : Facom.
- Série : 834B.
- Type : miroir télescopique.
- Longueur : jusqu'à 970 mm selon la référence.
- Type de verre : verre résistant aux rayures.
- Forme : rectangulaire ou ronde selon la référence.
- Protection : pièce plastique moulée autour du verre.
- Articulation : réglable et blocable par vis.
- Manche : plastique ergonomique et antiglissant.
- Longueur : tige télescopique ajustable selon le modèle de la gamme.
- Utilisation : inspection, contrôle visuel, maintenance préventive.
- Garantie à vie.
Normes :
Ce petit miroir LED est conforme au règlement RoHS n° 2011/65/EU.
Caractéristiques :
Ce miroir télescopique est un outil ergonomique pensé pour offrir une grande facilité d'utilisation au quotidien. Son manche en plastique résistant aux solvants comme le Skydrol ou le gasoil garantit une excellente durabilité, même dans les environnements souillés aux hydrocarbures. La tige télescopique permet d'ajuster la longueur pour atteindre facilement les zones cachées ou confinées, sans effort. La glace en verre résistant aux rayures assure une image claire et précise sur la durée, tandis qu'une pièce plastique moulée autour du verre protège les pièces environnantes contre tout contact accidentel. L'articulation du miroir, réglable et blocable par vis, permet d'adapter l'angle de vue selon la position de travail. La lumière LED montée sur le cadre du miroir permet de mettre en lumière la zone observée.
Spécifications :
- Marque : Facom.
- Série : 834B.
- Type : miroir télescopique.
- Longueur : jusqu'à 970 mm selon la référence.
- Type de verre : verre résistant aux rayures.
- Forme : rectangulaire ou ronde selon la référence.
- Protection : pièce plastique moulée autour du verre.
- Articulation : réglable et blocable par vis.
- Manche : plastique ergonomique et antiglissant.
- Longueur : tige télescopique ajustable selon le modèle de la gamme.
- Utilisation : inspection, contrôle visuel, maintenance préventive.
- Garantie à vie.
Normes :
Ce petit miroir LED est conforme au règlement RoHS n° 2011/65/EU.
Points forts
- Visibilité améliorée : l'éclairage LED intégré permet d'inspecter facilement les zones sombres ou confinées sans source de lumière externe.
- Robustesse et durabilité : le verre anti-rayures et la protection moulée assurent une longue durée de vie du produit, doublé d'une garantie à vie en cas de défaut.
- Ergonomie avancée : le manche confortable et résistant offre une prise en main sûre et stable.
- Polyvalence d'utilisation : l'articulation réglable et la tige télescopique permettent une adaptation parfaite à chaque situation de contrôle.
- Robustesse et durabilité : le verre anti-rayures et la protection moulée assurent une longue durée de vie du produit, doublé d'une garantie à vie en cas de défaut.
- Ergonomie avancée : le manche confortable et résistant offre une prise en main sûre et stable.
- Polyvalence d'utilisation : l'articulation réglable et la tige télescopique permettent une adaptation parfaite à chaque situation de contrôle.
Applications
Le 834B est conçu pour les professionnels qui doivent inspecter des zones difficilement accessibles. Il est idéal pour les mécaniciens, techniciens de maintenance, électriciens et inspecteurs industriels. Dans les ateliers automobiles, il permet de vérifier les arrières de blocs moteurs ou de composants sans démontage. En maintenance industrielle, il facilite le contrôle visuel des zones cachées derrière les machines ou dans des conduits. En électricité ou en plomberie, il aide à visualiser les connexions situées dans des espaces exigus.
Informations techniques
Attributs
| Forme | rond |
|---|---|
| Longueur | 850 mm |
| Diamètre | 75 mm |
| Type | miroir télescopique avec effet grossissant |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,70 € HT
/ unité
59,64 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h