Miroir d'inspection Facom 834.R1, Forme: Rond | Longueur: 210 mm
834 - Miroirs d'inspection
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :834.R1
Rubix :0139-5006612
EAN :3148512068280



Documents
Détails articles : MIROIR ARTICULE ET FLEXIBLE - 834.R1 - (UC5)
Caractéristiques :
Le miroir d’inspection Facom 834 est conçu pour offrir une visibilité optimale dans les zones étroites, sombres ou cachées. Il se décline en plusieurs longueurs pour s’adapter à toutes les configurations de travail. Les modèles flexibles, montés sur un ressort rigide, permettent d’atteindre des endroits inaccessibles avec un miroir fixe. Le modèle rigide, quant à lui, garantit une stabilité maximale pour les inspections nécessitant une grande précision. Grâce à une articulation orientable, la surface du miroir s’ajuste facilement pour une vision claire quel que soit l’angle.
Spécifications :
- Plusieurs longueurs disponibles selon les modèles.
- Miroir orientable pour une visibilité sous différents angles.
- Facile à transporter dans une trousse à outils.
- Non antimagnétique.
- Garantie à vie
Informations sur la marque :
Fondée en 1918, Facom est une marque emblématique de l’outillage professionnel en Europe. Reconnue pour la robustesse, la fiabilité et la précision de ses produits, Facom conçoit des outils destinés aux secteurs les plus exigeants, notamment l’industrie, l’automobile, l’aéronautique et la maintenance. Forte de plus d’un siècle d’innovation, l’entreprise s’appuie sur un réseau de recherche et développement performant et dispose de plusieurs sites de production certifiés. Facom propose plus de 10 000 références et fait partie du groupe Stanley Black & Decker, leader mondial de l’outillage à main.
Le miroir d’inspection Facom 834 est conçu pour offrir une visibilité optimale dans les zones étroites, sombres ou cachées. Il se décline en plusieurs longueurs pour s’adapter à toutes les configurations de travail. Les modèles flexibles, montés sur un ressort rigide, permettent d’atteindre des endroits inaccessibles avec un miroir fixe. Le modèle rigide, quant à lui, garantit une stabilité maximale pour les inspections nécessitant une grande précision. Grâce à une articulation orientable, la surface du miroir s’ajuste facilement pour une vision claire quel que soit l’angle.
Spécifications :
- Plusieurs longueurs disponibles selon les modèles.
- Miroir orientable pour une visibilité sous différents angles.
- Facile à transporter dans une trousse à outils.
- Non antimagnétique.
- Garantie à vie
Informations sur la marque :
Fondée en 1918, Facom est une marque emblématique de l’outillage professionnel en Europe. Reconnue pour la robustesse, la fiabilité et la précision de ses produits, Facom conçoit des outils destinés aux secteurs les plus exigeants, notamment l’industrie, l’automobile, l’aéronautique et la maintenance. Forte de plus d’un siècle d’innovation, l’entreprise s’appuie sur un réseau de recherche et développement performant et dispose de plusieurs sites de production certifiés. Facom propose plus de 10 000 références et fait partie du groupe Stanley Black & Decker, leader mondial de l’outillage à main.
Points forts
- Inspection facilitée des zones cachées : idéal pour les espaces confinés où la visibilité directe est impossible.
- Double configuration flexible ou rigide : choix du modèle selon le type de tâche à réaliser.
- Réglage précis de l’angle : le miroir orientable permet une adaptation rapide sans démontage.
- Double configuration flexible ou rigide : choix du modèle selon le type de tâche à réaliser.
- Réglage précis de l’angle : le miroir orientable permet une adaptation rapide sans démontage.
Applications
Ce miroir d’inspection s’adresse aux professionnels de la maintenance industrielle, de la mécanique, de l’électricité ou de l’automobile. Il est particulièrement utile pour inspecter l’arrière de moteurs, le fond de coffrets électriques, les soudures en zones fermées, ou encore les gaines techniques non accessibles à l’œil nu. Il peut également servir pour des opérations de contrôle qualité ou lors de diagnostics techniques.
Informations techniques
Attributs
| Forme | rond |
|---|---|
| Longueur | 210 mm |
| Diamètre | 36 mm |
| Type | flexible et articulé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,16 € HT
/ unité
19,39 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h