Miroir d'inspection Facom 834B.RTIPF


Miroir télescopique Facom articulé à LED

Références
facom :834B.RTIPF
rubix :0139-5439222
ean :3662424102325
MIROIR TELESCOPIQUE ARTICULE A LED
Résumé technique
FormeDiamètre 55mm
Longueur955 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MIROIR TELESCOPIQUE ARTICULE A LED


Miroir rétro éclairé par LED pour une meilleure visibilité dans les zones sombres.
Glace en verre résistant aux rayures.
Pièce plastique moulée autour du verre pour une meilleure protection des pièces travaillées et durée de vie de la glace.
Articulation facilement réglable voire blocable par vis.
Manche plastique ergonomique et résistant aux solvants : Skydrol, gasoil...
Longueur maxi 850 mm.

Points forts

Pièce plastique moulée autour du verre pour une meilleure protection pour une meilleure protection des pièces travaillées et durée de vie de la glace. Rétro éclairé par LED pour une meilleure visibilité dans les zones sombres. - Articulation facilement réglable voire blocable par vis.

Informations techniques


Attributs
Poids0.11
FormeDiamètre 55mm
Longueur955 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,62 HT
/ unité
33,14 TTC
Dont Eco-contribution : 0,08 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs