Miroir d'inspection Vialux 516, Forme: Rond | Longueur: 585 mm
Miroir multi-usages
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Vialux :516
Rubix :6146-6044534
EAN :3547311350044

Documents
Détails articles : MIROIR MULTI-USAGE BLANC DIAM.600 POLYMIR CODE 516
Offre une vision grand angle. Permet de sécuriser les intersections en réduisant le nombre de miroirs à installer.
Fixation universelle pour murs et poteaux de 60 à 90mm de section compris.
Fixation universelle pour murs et poteaux de 60 à 90mm de section compris.
Points forts
Incassable, léger, indéformable, résistant aux chocs.
Applications
Vision à 90° permettant le contrôle de deux directions.
Informations techniques
Attributs
| Forme | rond |
|---|---|
| Longueur | 585 mm |
| Diamètre | 600 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
269,31 € HT
/ unité
323,17 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h