Vérin à tige SMC CDUJB10-4SM

Mini cylindre à montage libre

Voir les informations techniques

Références

SMC :CDUJB10-4SM
Rubix :0338-2505809
Fabricant :00072287
EAN :3618035785815
VERIN MINIATURE A MONTAGE UNIVERSEL SERIE CUJ

Résumé technique

Diamètre vérin10 mm
Course du cylindre4 mm
Typemini vérin à montage libre
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : VERIN MINIATURE A MONTAGE UNIVERSEL SERIE CUJ


La série CUJ miniature à montage libre est un vérin compact peu encombrant. Les options incluent des capacités d'interrupteur automatique, double et simple effet, montage dans 4 directions.

Points forts

-Montage libre miniature
Cylindre compact à faible encombrement

Informations techniques


Attributs
Diamètre vérin10 mm
Course du cylindre4 mm
Typemini vérin à montage libre
Température mini-10 °C
Température maxi70 °C
52,90 HT
/ unité
63,48 TTC
  • Livraison habituellement sous (23) jours