Coffret de micromètres d'intérieur Mahr 4191160, Plage de mesure, minimum: 0 mm | Plage de mesure, maximum: 100 mm
Micromètre intérieur 44Ews
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mahr :4191160
Rubix :1950-0357211



Documents
Détails articles : MICROMETRE INTER. CAP 6-12 BAGUES ETALON 355 E (JEU DE)
Fonction : RESET (remise à zéro de l'affichage), ABS (l'affichage peut être remis à zéro sans perdre la référence de la valeur RESET) mm/inch, PREST (valeur par défaut), système référence, Fonction LOCK (veroulliage clavier). DATA (connexion avec un câble de donnée). Corps fileté pour le remplacement de la tête de mesure. Tête de mesure autocentrante à trois palpeurs en saillie larérale décalés de 120°. Palpeur de mesure renforcé au carbure à partir de 12mm. Palpeur de mesure pour les mesures jusqu'au fond de l'alésage à partir de 12mm. Tête de mesure allégée en aluminium à partir de 40mm. IP52.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 100 mm |
| Type | micrometre inter. cap 6-12 bagues etalon 355 e (jeu de) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 866,87 € HT
/ unité
3 440,24 € TTC
- Epuisé