Coffret de micromètres d'intérieur Tesa Technology 00811500, Plage de mesure, minimum: 20 mm | Plage de mesure, maximum: 40 mm
TESA IMICRO à indication analogique, jeux complets, métriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tesa Technology :00811500
Rubix :0127-0142162
EAN :7630041108118

Documents
Détails articles : IMICRO COMPLET 20-40 MM (JEU) LECTURE ANALOGIQUE
Jeu complet de micromètres d'intérieurs analogiques TESA IMICRO, métrique
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 20 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 40 mm |
| Type | a indication analogique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
5 728,02 € HT
/ jeu
6 873,62 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours