Coffret de micromètres d'intérieur Tesa Technology 00813409, Plage de mesure, minimum: 3.5 mm | Plage de mesure, maximum: 6.5 mm
TESA IMICRO à indication analogique, jeux complets, métriques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Tesa Technology :00813409
Rubix :0127-0142177
EAN :7630041108323

Documents
Détails articles : IMICRO COMPLET 3,5-6,5 MM (JEU) LECTURE ANALOGIQUE
Jeu complet de micromètres d'intérieurs analogiques TESA IMICRO, métrique
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 3,5 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 6,5 mm |
| Type | a indication analogique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6 293,42 € HT
/ jeu
7 552,10 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours