Coffret de micromètres d'intérieur Mahr 4190351, Plage de mesure, minimum: 12 mm | Plage de mesure, maximum: 20 mm
Coffret Micro intérieur 44As
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mahr :4190351
Rubix :1950-0357207
EAN :4059192010805

Documents
Détails articles : MICROMETRE INTER. A VERNIER AVEC BAGUES ETALON 355 E (JEU DE)
Éléments de commande et d'affichage chromés mat anti-éblouissement. Broche de mesure inoxydable entièrement trempée et rectifiée. Entraînement rapide avec cliquet intégré. Tête de mesure autocentrante avec trois touches de mesure décalées de 120° en saillie latérale. Touches de mesure en carbure à partir de 12 mm. Touches de mesure pour mesures jusqu'au fond de l'alésage à partir de 12 mm. À partir de 40 mm, tête de mesure en aluminium pour des raisons de poids. Guide de l'utilisateur. Bagues étalons. Clé pour le remplacement des têtes de mesure (à partir de 30 mm). Clé Allen. Étui.
Applications
Alésages débouchants. Alésages borgnes. Rebords de centrage.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 12 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 20 mm |
| Type | micrometre inter. a vernier avec bagues etalon 355 e (jeu de) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 025,00 € HT
/ unité
1 230,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (15) jours