Coffret de micromètres d'intérieur Mitutoyo 368-912, Plage de mesure, minimum: 12 mm | Plage de mesure, maximum: 20 mm

Jeu de Micromètres d'intérieur HOLTEST à 3 touches - Capacité 12 à 100 mm pour trou borgne - Série 368

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mitutoyo :368-912
Rubix :0124-0152510
EAN :4946368517582
MICROMETRE INT 12- 20MM HOLTEST 368-912

Résumé technique

Plage de mesure, minimum12 mm
Plage de mesure, maximum20 mm
Typemicrometre int 12- 20mm holtest 368-912
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MICROMETRE INT 12- 20MM HOLTEST 368-912


Pour une mesure directe d'un petit alésage.

Applications

Avec bagues de réglage et rallonges sauf 368-906/907/926/927 juste les bagues. Capacité 12 à 100 mm pour trou borgne.

Informations techniques


Attributs
Plage de mesure, minimum12 mm
Plage de mesure, maximum20 mm
Typemicrometre int 12- 20mm holtest 368-912
Nombre de micromètres2
Nombre de rallonges1
Diamètre16 mm
Nombre de bagues de réglage1
942,00 HT
/ jeu
1 130,40 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.