Coffret de micromètres d'intérieur Mitutoyo 368-911, Plage de mesure, minimum: 6 mm | Plage de mesure, maximum: 12 mm
Jeu de Micromètres d'intérieur HOLTEST à 3 touches - Capacité 12 à 100 mm pour trou borgne - Série 368
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Mitutoyo :368-911
Rubix :0124-0152579
EAN :4946368517575

Résumé technique
| Plage de mesure, minimum | 6 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 12 mm |
| Type | micrometre int 6- 12mm holtest 368-911 |
Documents
Détails articles : MICROMETRE INT 6- 12MM HOLTEST 368-911
Pour une mesure directe d'un petit alésage.
Applications
Avec bagues de réglage et rallonges sauf 368-906/907/926/927 juste les bagues. Capacité 12 à 100 mm pour trou borgne.
Informations techniques
Attributs
| Plage de mesure, minimum | 6 mm |
|---|---|
| Plage de mesure, maximum | 12 mm |
| Type | micrometre int 6- 12mm holtest 368-911 |
| Nombre de micromètres | 3 |
| Nombre de rallonges | 1 |
| Diamètre | 10 mm |
| Nombre de bagues de réglage | 2 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 091,00 € HT
/ jeu
1 309,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h