Foret étagé Sandvik Coromant 860.2-1200-036A1-PM P1BM
Foret
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sandvik Coromant :860.2-1200-036A1-PM P1BM
Rubix :0033-0779456
Fabricant :8151527
EAN :7323226357639


Résumé technique
| Longueur totale | 124 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Queue | queue cylindrique (din 6535-ha), taille 16 |
Documents
Détails articles : FORET CARBURE MONOBLOC ETAGE CORODRILL 860-PM AV CHANFREIN
CoroDrill® 860-PM Foret carbure monobloc à chanfreiner
Informations techniques
Attributs
| Longueur totale | 124 mm |
|---|---|
| Matériau de coupe | carbure solide |
| Queue | queue cylindrique (din 6535-ha), taille 16 |
| Diamètre min | 12 mm |
| Diamètre max | 15,8 mm |
| Norme din | standard |
| Matière à usiner | acier iso-p : acier non allié, acier faiblement/hautement allié et pièces moulées en acier (y compris les applications avec évacuation de copeaux longue et courte). |
| Longueur de coupe | 67 mm |
| Revêtement | pvd tialsin+tisin |
| Angle de pointe | 147 ° |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 094,27 € HT
/ unité
1 313,12 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h