Foret étagé Sandvik Coromant 860.2-1050-035A1-GM X1BM

Foret

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Sandvik Coromant :860.2-1050-035A1-GM X1BM
Rubix :0033-0800824
Fabricant :7783280
EAN :7323224685536
FORET CARB. MONO A CHANFREINER

Résumé technique

Longueur totale105,2 mm
Matériau de coupecarbure solide
Queuequeue cylindrique (x1bm)
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : FORET CARB. MONO A CHANFREINER


Foret carbure monobloc à chanfreiner lamer CoroDrill® 860

Informations techniques


Attributs
Longueur totale105,2 mm
Matériau de coupecarbure solide
Queuequeue cylindrique (x1bm)
Diamètre min10,5 mm
Diamètre max13,8 mm
Matière à usineracier, acier inoxydable et fonte ; également des matériaux durcis (notamment hrsa) et des matériaux non ferreux (domaines d'application iso p/m/k/h).
Longueur de coupe31,6 mm
Revêtementrevêtement pvd multicouche
Angle de pointe140 °
606,25 € HT
/ unité
727,50 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h