Meuleuse droite pneumatique CP (Chicago Pneumatic) CP7405, Vitesse à vide: 28000 rpm | Puissance: 250 W | Consommation d'air: 60 l/min

Meuleuse droite

Voir les informations techniques

Références

CP (Chicago Pneumatic) :CP7405
Rubix :5114-5445420
Fabricant :8941074050
MEULEUSE DROITE CP7405

Résumé technique

Vitesse à vide28000 rpm
Poids0,5 kg
Consommation d'air60 l/min
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MEULEUSE DROITE CP7405


Série CP74 : une gamme de meuleuses à pince 1/4" & 6mm avec système de verrouillage de l’arbre, conçue pour une multitude d’opérations de maintenance et d’entretien des véhicules.

Informations techniques


Attributs
Vitesse à vide28000 rpm
Poids0,5 kg
Consommation d'air60 l/min
Puissance250 W
192,56 € HT
/ unité
231,07 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.