Meuleuse droite pneumatique Dynabrade 48360

Polisseuse / Meuleuse d'angle 90° / Meuleuse droite à pince

Voir les informations techniques
Références
Dynabrade :48360
Rubix :0138-5470485
EAN :0616026483606
STRAIGHT LINE GRINDER 20 000RPM

Détails articles : STRAIGHT LINE GRINDER 20 000RPM


Les meuleuses à matrices Dynabrade de 0,4 ch sont parfaites pour une utilisation sur le métal, la fibre de verre, la fibre de carbone et les composites. Durée de vie accrue de l'outil grâce au pré-filtre unique qui offre une protection supplémentaire contre les contaminants présents dans le flux d'air. Maintient une vitesse constante du moteur sous charge. Échappement innovant par canal d'écoulement d'air. Comprend une pince de serrage 1/4" (50013) et une pince de serrage 6 mm (50016).

Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
672,41 HT
/ unité
806,89 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.