Meuleuse droite pneumatique Atlas Copco 8423 0312 58, Vitesse à vide: 1200 rpm | Puissance: 500 W
Meuleuse Droite Gamme Pro
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Atlas Copco :8423 0312 58
Rubix :3075-5162079
Fabricant :8423031258
EAN :7322590019860

Documents
Détails articles : MEULEUSE DROITE G2414 S080 8 000T/MN - PINCE 6MM
MEULEUSE D'ANGLE - Vitesse à vide 12000 tr/mn / Diam. meule max. 125 (5) mm (") / Filetage de l'arbre UNF 3/8 -24 " / Haut. broche incluse 72 mm / Longueur 225 mm
Informations techniques
Attributs
| Vitesse à vide | 1200 rpm |
|---|---|
| Poids | 0,8 kg |
| Puissance | 500 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
686,86 € HT
/ unité
824,23 € TTC
- Livraison habituellement sous (27) jours
