Meuleuse droite pneumatique CP (Chicago Pneumatic) CP9104Q Kit, Vitesse à vide: 60000 rpm | Puissance: 40 W | Consommation d'air: 96 l/min
Meuleuses à pince
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CP (Chicago Pneumatic) :CP9104Q Kit
Rubix :5114-5145087
Fabricant :6151950104
EAN :0015451790233


Résumé technique
| Vitesse à vide | 60000 rpm |
|---|---|
| Poids | 0,2 kg |
| Consommation d'air | 96 l/min |
Documents
Détails articles : MEULEUSE CRAYON CP9104Q KIT ECHAP.AR-PINCEDE3MM
Travail de précision à grande vitesse
Meuleuse crayon compacte
Pinces 3 mm et 1/8" incluses
Faible niveau sonore 71 dB(A)
Excellent rapport poids/puissance
Grande vitesse à vide : 60000 tr/min
Le kit inclut : 5 Meules sur tige ø 3 mm - 5 Fraises carbure 3 mm - Pinces 1/8" et 3 mm en coffret
Meuleuse crayon compacte
Pinces 3 mm et 1/8" incluses
Faible niveau sonore 71 dB(A)
Excellent rapport poids/puissance
Grande vitesse à vide : 60000 tr/min
Le kit inclut : 5 Meules sur tige ø 3 mm - 5 Fraises carbure 3 mm - Pinces 1/8" et 3 mm en coffret
Points forts
Ergonomique et confortable
Silencieuse et légère
Outil idéal pour accès difficiles
Travail de précision à grande vitesse
Silencieuse et légère
Outil idéal pour accès difficiles
Travail de précision à grande vitesse
Applications
Chantiers navals, Pétrole et gaz, Pétrochimie, Production d'énergie électrique, Industrie minière, Construction, Machines agricoles, Maintenance industrielle, Carrosseries
Informations techniques
Attributs
| Vitesse à vide | 60000 rpm |
|---|---|
| Poids | 0,2 kg |
| Consommation d'air | 96 l/min |
| Puissance | 40 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
383,21 € HT
/ unité
459,85 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h