Meuleuse droite pneumatique Atlas Copco 8423 1124 01, Puissance: 240 W
Meuleuse Droite
Voir les informations techniquesRéférences
Atlas Copco :8423 1124 01
Rubix :3075-5284083
Fabricant :8423112401
EAN :7322590050313

Détails articles : MEULEUSE DROITE LSF 12 S200-1
Meuleuse droite pneumatique
Informations techniques
Attributs
| Poids | 0,36 kg |
|---|---|
| Puissance | 240 W |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 338,60 € HT
/ unité
1 606,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours
