Meuleuse droite pneumatique Atlas Copco 8423 1224 80, Vitesse à vide: 20000 rpm | Puissance: 500 W | Consommation d'air: 576 l/min

Meuleuse Droite

Voir les informations techniques

Références

Atlas Copco :8423 1224 80
Rubix :3075-5218510
Fabricant :8423122480
EAN :7322590044619
MEULEUSE DROITE LSF 19 S200-1

Résumé technique

Vitesse à vide20000 rpm
Poids0,5 kg
Consommation d'air576 l/min
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : MEULEUSE DROITE LSF 19 S200-1


Dispersion amortie.
Poids : 0,5 kg Vitesse à vide maxi : 20 000 r/min.
Incertitude des vibrations : 0.9 m/s².
Norme de vibrations : ISO28927-12.
Longueur : 193 mm.
Norme acoustique : ISO15744.
Directives UE : 2006/42/EC.
Puissance maxi. : 0,5 kW.
Norme CE : ISO 11148-9.
Pression de service maxi. : 6,3 bar.
Taille de pince : 6 mm.
Appareils non lubrifiés.
Type de moteur : Vane. Valeur des vibrations : 3.4 m/s².
Dimension de flexible recommandée : 10 mm.
Homologué CEA.

Points forts

Réduction des risques de blessures liées aux vibrations.
Augmentation de la productivité.
Vitesse de traitement optimisée.
Ultime dans le confort de l'opérateur.
Niveau de bruit réduit.

Applications

Réduction des risques de blessures liées aux vibrations.
Augmentation de la productivité.
Vitesse de traitement optimisée.
Ultime dans le confort de l'opérateur.
Niveau de bruit réduit.

Informations techniques


Attributs
Vitesse à vide20000 rpm
Poids0,5 kg
Consommation d'air576 l/min
Typestraight
Puissance500 W
1 044,06 € HT
/ unité
1 252,87 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.