Meuleuse droite pneumatique Atlas Copco 8423 1222 03, Vitesse à vide: 88000 rpm | Puissance: 100 W
Meuleuse Crayon Lsf
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Atlas Copco :8423 1222 03
Rubix :3075-5042852
Fabricant :8423122203
EAN :7322590014902

Documents
Détails articles : MEULEUSE CRAYON LSF07S850
Meuleuse crayon LSF07 S850; Vitesse 85000 rpm; Puissance 100 W; Poids 0;4 Kg - Vitesse à vide 88000 tr/mn / Carbure de tungstène 4 mm / Point 6 mm / Couple de sortie max. 0,10 Watt / Poids 0,4 kg
Points forts
Small and high speed die grinder, Low sound level, Air hose and Ergo nip included , Includes 6 mm collet,
Applications
High speed model – LSF07 is a high speed model for precise grinding and polishing at die making and e.g. renovation of air craft engines. Equipped with 3 mm collet, 1/8" collet is optional.
Informations techniques
Attributs
| Vitesse à vide | 88000 rpm |
|---|---|
| Poids | 0,4 kg |
| Puissance | 100 W |
| Longueur | 173 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 367,92 € HT
/ unité
1 641,50 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours